Nastavak za nasadne ključeve za svjećice za paljenje, 3/8 cola 16 mm

Artikl br.: 637329 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
614 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 16 mm
Izlazni Četverokut 3/8 col
⌀ na strani pogona 21,7 mm
Duljina 60 mm
Profil progona 12-kutni nasadni ključ
Mehanizam pričvršćivanja za svjećice Gumeni držač
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 637329 16
EAN / GTIN 4062406061210

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.
Otvori ključeva uske tolerancije HT-Drive profila koji štiti rubove glava vijaka. Tanka stijenka omogućuje rad i na najužim mjestima.
12-kutni nastavci za nasadni ključ.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.