Račna dvosmjerna, 1/4 cola s izbacivačem 1/4

Artikl br.: 632025 1/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6.312 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 1/4 col
Standard DIN 3122; DIN 3120
ukupna duljina 115 mm
Broj zubi 36
Radni kut 10 stupanj
Materijal Čelik legiran kromom
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Račna
USP1 mogućnost prebacivanja
USP2 s izbacivačem, radni kut od 10°, kromirano, dugačko 115 mm

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 632025 1/4
EAN / GTIN 4062406353940

Opis

Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja.
S polugom za prespajanje za desni i lijevi hod.

Standard:

Čvrsta račna od punog čelika, u kratkoj, tankoj izvedbi. Posebno pogodna za uporabu u uskim prostorima. S ergonomski oblikovanom drškom. Zakrivljena za 15°.
DIN 3122-D 6,3

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Odgovara:

Ručna primjena.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi