Nastavci za odvijače, 1/4 cola za Torx® kratki TX8

Artikl br.: 631813 TX8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
348 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX8
Izlazni Četverokut 1/4 col
Dimenzije profila A 2,3 mm
⌀ na strani pogona 12 mm
Duljina 25 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Izvedba kratki
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirani
Vrsta proizvoda Nastavak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 631813 TX8
EAN / GTIN 4062406235246

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.
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
    Torx® profil Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu