12-kutni nastavci 1/4 cola dugački 6 mm

Artikl br.: 631439 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
215 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 6 mm
Izlazni Četverokut 1/4 col
⌀ na strani pogona 9,3 mm
Duljina 50 mm
Profil progona 12-kutni nasadni ključ
Materijal Krom-vanadij čelik
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 631439 6
EAN / GTIN 4062406264345

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka.
Četverokutni prihvat s provrtom prema DIN 3120-D 6,3.
Otvori ključeva uske tolerancije s profilom HT-Drive štite od oštećenja glave vijka i matice. Tanka stijenka omogućuje rad i na najužim mjestima.

Standard:

DIN 3124-L

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Napomena:

GARANT i HOLEX 12-kutni dugi nastavci za nasadni ključ dostupni su i u colima u našoj e-trgovini (GARANT: br. 631442; HOLEX: br. 631452).
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu