Asortiman nasadnih ključeva, Zyklop-Speed 1/4 cola s funkcijom pridržavanja 42

Artikl br.: 630297 42
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
125 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/4
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 4-14
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača: 2-8

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 8100 SA All-In
Broj dijelova 42
Izlazni Četverokut 1/4 col
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa 4-14 mm
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača 2-8 mm
Pakiranje Tekstilna torba sa zatvaračem na čičak
Profil progona Šesterokutni nasadni ključ; Odvijači za TORX® vijke; 6-kutni odvijač; odvijač za Phillips; Pozidriv odvijač; Ravni odvijač
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 630297 42
EAN / GTIN 4013288190994
Broj proizvođača 05003755001

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni dijelovi prema DIN 3122/3123;Ulošci za nasadni ključ prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokuti prema DIN 3120.
Nevjerojatno kompaktni razmještaj setova za brojne alate u malom prostoru. U potpunosti novi osjećaj zahvaljujući novim tekstilnim kutijama izrazito velike otpornosti i dugog vijeka trajanja. Mogućnost okomitog pozicioniranja zbog preglednog skladištenja u radioničkom regalu. Dodatna zaštita površina postiže se tekstilnim vanjskim materijalom. Mala težina i volumen za jednostavniju mobilnost. S tražilicom alata „Take it Easy”: kodiranje bojom prema veličinama.
42-dijelni asortiman račni u otpornoj tekstilnoj kutiji. Slobodno zakretna glava račne s 5 definiranih pričvrsnica. Torx®-, Hex-Plus utični ključ i utični ključ s vanjskim šesterokutom i funkcijom držanja za vijke i matice.

Opseg isporuke:

Umeci za nasadni ključ 6-kutni: 13 kom. vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Umeci za nasadni ključ 6-kutni: 8 kom. vel. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm
Umeci za odvijač za Phillips: 3 kom. vel. 1; 2; 3
Umeci za odvijač Pozidriv: 3 kom. vel. 1; 2; 3
Umeci za odvijač, ravni: 2 kom. vel. 0,8×5,5; 1,2×6,5 mm
Nastavci za odvijače za unutarnji Torx®: 9 kom. vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Wobble produžetak: 1 kom. vel. 56 mm
Produžetak „flexible-lock“: 1 kom. vel. 150 mm
Račna Zyklop Speed: 1 kom. br. 632390
Alat za skidanje matica: 1 kom. vel. 14 mm
Pohrana u: Tekstilna torba sa zatvaračem na čičak