Kutija za sortiranje 20-dijelna, s slobodnim zaticima i maticama

Artikl br.: 628850
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 764ZB
Oznaka proizvođača 764ZB-M6
Nazivna ⌀ pinova 4 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm
Broj dijelova 10 čepova
uključujući steznu maticu 10 × M6
Duljina 90 mm
širina 65 mm
Visina 20 mm
Težina 95 g
Vrsta proizvoda Zatici za ključ za matice s dvije čeone rupe

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 628850
EAN / GTIN 4020772050665
Broj proizvođača 50666

Opis

Izvedba:

Po 2 čepa s ⌀ 4; 5; 6; 7 i 8 mm. Uklj. 10 matica M6 u preglednoj plastičnoj kutiji.

Materijal:

Specijalni kaljeni čelik, bruniran.

Odgovara:

Zglobni ključ za matice br. art. 628810 od vel. 80/4 do 125/8 i br. art. 628820 od vel. 80/5 do 125/8.

Napomena:

⌀ zatika= nazivni ⌀ zatika − 0,1 mm; polje tolerancije h12.