C ključ s kljunom 260/270 mm

Artikl br.: 628400 260/270
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 1810A
Oznaka proizvođača DIN 1810A
za vanjski ⌀ matice 260 mm - 270 mm
ukupna duljina 568 mm
Vrsta proizvoda C ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 628400 260/270
EAN / GTIN 4020772054779
Broj proizvođača 54775

Opis

Izvedba:

Specijalni čelik, glava brušena, kaljen, popušten i bruniran.
C ključ s kljunom prema DIN 1810 A.

Upotreba:

Za matice s utorom DIN 1804 i matice za valjne ležajeve DIN 981.

Napomena:

Vel. 135 / 145; 260 / 270 debljina odstupa od DIN norme.
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
    za vanjski ⌀ matice (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu