C ključ od plemenitog čelika s kljunom 20-35 mm

Artikl br.: 627990 20-35
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 775
Oznaka proizvođača 775NI
za vanjski ⌀ matice 20 mm - 35 mm
Materijal Plemeniti čelik, INOX
ukupna duljina 165 mm
Vrsta proizvoda C ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627990 20-35
EAN / GTIN 4020772052188
Broj proizvođača 52183

Opis

Izvedba:

C ključ zglobni, s kljunom.
Čelik otporan na koroziju Nirosta.

Upotreba:

Za matice s utorom DIN 1804 i matice za valjne ležajeve DIN 981.