6-kutni odvijač s kuglastom glavom s drškom 2K-Haptoprene®, 6-kut: 3mm

Artikl br.: 627742 3
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.600 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 3 mm
Duljina cilindričnog dijela 100 mm
ukupna duljina 185 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 627742 3
EAN / GTIN 4067263013365
Broj proizvođača 627742 3
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ravna šesterokutna drška s kuglastom glavom.
Ergonomski oblikovana čvrsta drška s praktičnom površinom Haptoprene® i plastičnom jezgrom otpornom na udarce. Zbog posebne strukture površine moguć je prijenos velikih okretnih momenata čak i s mokrim ili masnim rukama. Oštrica od krom-vanadij-čelika. Poniklana i kromirana površina.