Trostruki 6-kutni odvijač 2 mm

Artikl br.: 627391 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
453 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 2 mm
ukupna duljina 125 mm
Duljina klizne drške 55 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627391 2
EAN / GTIN 7610733261376
Broj proizvođača 1204.2

Opis

Izvedba:

Tijelo od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti.

Prednost:

Idealan za vijčano spajanje u dubokim utorima, s velikim momentom.
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
    broj odvijača (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu