• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

6-kutni L odvijač, dugi, prevučen niklom Izvedba u colima, 6-kut: 1/16col

Artikl br.: 626108 1/16

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (col) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Materijal: Krom-vanadij-čelik

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 1/16 col
Materijal Krom-vanadij-čelik
Duljina krakova 92×16 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Površina niklano
Dugačka izvedba Da
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 626108 1/16
EAN / GTIN 4062406318970
Broj proizvođača 626108 1/16
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kutna osovina, čeona ploha ravno obrađena i fazirana. Krom-vanadij čelik, potpuno otvrdnjeno (žilav i tvrd).
Površina niklana.