6-kutni L odvijač, dugački kromiran 1,5 mm

Artikl br.: 626090 1,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.456 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 1,5 mm
Duljina krakova 82×16 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 626090 1,5
EAN / GTIN 7610733085224
Broj proizvođača 211.1,5

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno tijelo prema DIN ISO 2936 L, čeone površine ravno obrađene i sa skošenim rubom. Krom-vanadij čelik, kaljen (žilav i tvrd).
PB Swiss Tools-posebna legura, površina je poniklana i kromirana.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    6-kut (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu