Garniture listova ubodne pile T101B

Artikl br.: 588420 T101B
Postavite cijenu 5 Piece (1,66 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
310 dijelovi na zalihi
  • optimalno za materijal: Drvo
  • Debljina pločica (mekano drvo): 3-30
  • Vrsta reza: ravan fini rez; Rez uranjajućom pilom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal lista pile HCS
Korak zubi 2,7 mm
Duljina lista 100 mm
Oznaka T101B
Prikladno za _T101B
optimalno za materijal Drvo
Debljina pločica (mekano drvo) 3-30 mm
Vrsta reza ravan fini rez; Rez uranjajućom pilom
Broj listova 5
Vrsta proizvoda List ubodne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 588420 T101B
EAN / GTIN 4045197726575

Opis

Izvedba:

Listovi ubodne pile s brušenim, oštrim zubima za precizno rezanje drva. Prihvat u jednogrebenastu dršku.

Opseg isporuke:

5-dijelno
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
    oznaka Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu