Brusna ploča PREMIUM*** „2 u 1“ 230X4 mm

Artikl br.: 560100 230X4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    9,28 € / Piece
  • od 10 Piece
    7,73 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
327 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • preporučeni kut podešavanja: 20-30
  • optimalno za materijal: INOX; čelik

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva A
Specifikacija A30Q-BFX
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Širina vodilice 4 mm
⌀ ploče 230 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
preporučeni kut podešavanja 20-30 stupanj
optimalno za materijal INOX; čelik
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 6.600 min-1
Vrsta proizvoda Gruba brusna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 560100 230X4
EAN / GTIN 9003170054065
Broj proizvođača 5406

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastika, GFK
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Zrno, vezanje, aktivni brusni dodaci i ojačanje gruboreznih brusnih ploča su optimalni za najveće volumena odvajanja i najdulji vijek trajanja u odgovarajućem području primjene.
  • Oblici: Upuštene gruborezne brusne ploče (oblik 27, 28, 29).
  • Kut brušenja 20° do 30°.
  • Primjena: na električnim i pneumatskim kutnim brusilicama s maksimalnom brzinom rezanja do 80 m/s, za brušenje zavarenih šavova, površina i bridova.

Agresivna gruborezna brusna ploča (mali stupanj tvrdoće Q) za univerzalnu primjenu na INOX-u i čeliku s velikom volumenima odvajanja i dugim vijekom trajanja.
Specifikacija: A30Q-BFX.
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
    ⌀ pločeךirina ploče (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu