Garnitura turpija za ključeve 2K drška, 6-dijelna u plastičnoj futroli

Artikl br.: 518975
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
213 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 7283

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 7283
Broj turpija za ključeve 6
Vrsta proizvoda Ključna turpija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 518975
EAN / GTIN 4009215177176
Broj proizvođača 1187102-2K

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 

Opis

Izvedba:

Turpije za ključeve izrađuju se na preciznim automatiziranim strojevima. One garantiraju velik učinak turpijanja i dugu izdržljivost. Turpije su prešane i brušene; proizvedene s preciznim rezom jednake gustoće i dubine. Gotove turpije imaju idealan oblik zubi koji je uvijek prilagođen vrsti turpije. Turpije za ključeve jamče glatke ravne plohe.
6-dijelna garnitura turpija za ključeve s po 1 turpijom: plosnato-šiljasta, plosnato-tupa, poluokrugla, okrugla, trobridna, četverobridna. Duljina bez drške 100 mm, rez 2.
S 2-komponentnom plastičnom drškom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi