Tuljac za ručku za ispitnu glavu PB, tip: PB4

Artikl br.: 496956 PB4
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nijansa, siva Antracit siva
Boja siva; crno
Prikladno za cilindrični alati
Duljina L 165 mm
Promjer ⌀ 32 mm
Materijal Plastika
Vrsta proizvoda ručka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 496956 PB4
EAN / GTIN 2050001050564
Broj proizvođača 1934.151
Proizvođač/odgovorna osoba Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 Wuppertal, Deutschland, www.karldeutsch.de

Opis

Odgovara:

Karl Deutsch naprave za mjerenje debljine stijenke art. 496950.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu