Drška ticala M2 s 5 strana, tip: M2/5

Artikl br.: 494219 M2/5
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj priključnih senzora 5
Unutarnji navoj M2
Vanjski navoj M2
Težina 0,8 g
Vrsta proizvoda Držač ticala

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 494219 M2/5
EAN / GTIN 2050001941503
Proizvođač/odgovorna osoba Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de

Opis

Izvedba:

S priključnim navojem M2 za prihvat do pet različitih ticala s navojem M2.

Napomena:

Ostali adapteri dostupni na upit.