Akumulatorski endoskop GIC120C

Artikl br.: 492710 GIC120C
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 12 V
  • Pakiranje: Sustav kovčega (L-Boxx)

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača GIC 120 C
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 12 V
Napon baterije 12 V
Kapacitet baterije 1,5 Ah
Veličina ekrana 3,5 col
Rezolucija zaslona 320×240 px
⌀ glave kamere 8,5 mm
Duljina kabla za kamere 1.200 mm
Težina 0,64 kg
Pakiranje Sustav kovčega (L-Boxx)
Vrsta proizvoda Endoskop

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 492710 GIC120C
EAN / GTIN 3165140817929
Broj proizvođača 0601241201

Opis

Izvedba:

  • 127 mm / 5 cola LCD zaslon u boji.
  • Automatska rotacija slike (funkcija „Up is Up”™).
  • Prijenos slika i video snimki izravno putem Micro-USB kabela ili Micro SD kartice.

Akumulatorski endoskop za vizualni pregled teško dostupnih mjesta.

Opseg isporuke:

Uključuje 1 × 12 V / 2,0 Ah litij-ionsku bateriju, punjač, 32 GB MicroSD karticu, kabel za kamere br. 492716 vel. 1,5, Micro-USB kabel, kuku, magnet, zrcalo, L-BOXX.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi