Kontrolnik za utor na vratilu s brojčanom tolerancijom A

Artikl br.: 484411 A
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 13,04 € kom.
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 1938-1; DIN 7164
Nazivna mjera 3,001 mm - 5,999 mm
Polje tolerancije A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; F; Z; ZA; ZB; ZC
Vrijednost tolerancije −1,8 mm - 0,9 mm
Kvaliteta 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Vrsta proizvoda Granična osovinska šablona s utorom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 484411 A
EAN / GTIN 2050001956699

Opis

Izvedba:

Kontrolnik za utor na vratilu s dobrom i lošom stranom. Dobra strana s povećanim dimenzijama zbog trošenja prema DIN 7164. Tijelo mjerke od kaljenog čelika.
Za međudimenziju ili brojčanu toleranciju.
Kontrolnik za utor na vratilu s brojčanom tolerancijom npr. 484411 vel. 41,04 +0,01/-0,02.

Upotreba:

Za ispitivanje ravnih dosjeda npr. kod utora.

Standard:

Tolerancije i izmjera prema DIN 1938-1 i DIN 7164.

Napomena:

Oznaka veličine tip opisuje nazivnu veličinu u milimetrima (mm).

Tip A = 3,001 – 5,999
Tip B = 6,001 – 8,999
Tip C = 9,001 – 12,999
Tip D = 13,001 – 16,999
Tip E = 17,001 – 20,999
Tip F = 21,001 – 25,999