Kontrolnik širine utora 3 mm

Artikl br.: 484402 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 13,04 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN EN ISO 1938-1
Nazivna mjera 3 mm
Dosjed P9
Polje tolerancije P
Kvaliteta 9
Materijal kaljeni čelik
Vrsta proizvoda Granična osovinska šablona s utorom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 484402 3
EAN / GTIN 2050001063267

Opis

Izvedba:

Dvostrani kontrolnik širine utora za prepoznavanje dobrih i loših dimenzija. Jedna strana s dimenzijama prema DIN 7164. Tijelo kontrolnika od kaljenog čelika.
Kontrolnik širine utora s razredom tolerancije P9.

Upotreba:

Za kontrolu ravnih strana npr. utora.

Standard:

Tolerancije i izmjera prema DIN EN ISO 1938-1 i DIN 7164.
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
    nazivna mjera (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu