Keramički etalon Razred tolerancije 1 8 mm

Artikl br.: 481060 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 8,16 € kom.
  • 24,38 € kom.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
145 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN EN ISO 3650

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN EN ISO 3650
Nazivna mjera 8 mm
Razred tolerancije 1
Materijal Keramički materijal cirkon oksid (ZrO2)
Vrsta proizvoda Krajnja mjera

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 481060 8
EAN / GTIN 4045197154477

Opis

Izvedba:

Od vrlo čistog keramičkog materijala cirkon oksida (ZrO2). Ostale izvedbe kao br. 481250.
Sve kladice imaju vlastiti identifikacijski broj.
  • Razred tolerancije 1 kao radni etalon i etalon za namještanje za izradu i kontrolu šablona za provjeravanje.

Od vrlo čiste industrijske keramike (cirkonij-oksid ZrO2).

Prednost:

Idealne za dnevnu uporabu u proizvodnji:
  • Nehrđajući materijal.
  • Otpada odmašćivanje prije uporabe.
  • Otpada podmazivanje nakon uporabe.
  • Neosjetljivo na sudar i udarac.
  • Dvostruko tvrđe od čelika.
  • 10 puta veća otpornost na trošenje.
  • Izrazita otpornost prema lužinama, kiselinama, ulju i vodi za brušenje.
  • Antimagnetsko.
  • Nije moguće hladno varenje.
  • Neznatna toplinska provodljivost.

Napomena:

Ostale nazivne veličine dostupne su na upit.
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
    nazivna mjera (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu