Vodena vaga od lakog metala 300 mm

Artikl br.: 467030 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
255 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Granica odstupanja u normalnom položaju 0,5 mm/m
Granica odstupanja na mjerenje iznad glave 0,75 mm/m
Duljina 300 mm
Vrsta proizvoda Vodena vaga

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 467030 300
EAN / GTIN 4005069153588

Opis

Izvedba:

Osnovno tijelo od pravokutnog profila. Nelomljive libele od akrilnog stakla. Legura lakog metala posebno otporna prema koroziji.
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
    duljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu