Metar, samoljeplvi 2 m

Artikl br.: 462380 2
(7,50 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 13,04 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
628 dijelovi na zalihi
  • Standard: EG II

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard EG II
Duljina trake 2 m
Širina trake 13 mm
Debljina trake 0,5 mm
Vrsta proizvoda Metar u traci

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 462380 2
EAN / GTIN 4007368093077

Opis

Izvedba:

Čelična mjerna traka lakirana bijelim lakom, otporna na koroziju. Otporna na abraziju, s milimetarskom podjelom. Idealna za radioničke stolove. Otporna na ulje i kemikalije. Debljina trake 0,5 mm.
Sa skalom s lijeva na desno.