Čelična mjerna traka, nehrđajuća 600 mm

Artikl br.: 461630 600
(107,40 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 67,42 € kom.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Standard: EG I
  • Materijal: Nehrđajući čelik, INOX

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard EG I
Podjela gornji rub 1 mm
Podjela donji rub 0,5 mm
Granica odstupanja 0,16 mm
Materijal Nehrđajući čelik, INOX
Širina presjeka 30 mm
Debljina presjeka 1 mm
Vrsta proizvoda Ravnalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 461630 600
EAN / GTIN 4007368118831

Opis

Izvedba:

Od nehrđajućeg čelika, matirane površine s oštrom kontrastnom podjelom. Gornji rub mm podjela, donji rub 1/2 mm podjela. Stražnja strana s obračunskom tablicom u colima / metrima i tablica osnovnih rupa ⌀.