Vlasno brunirano ravnalo u futroli 75 mm

Artikl br.: 460100 75
(229,73 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 15,16 € kom.
  • 33,92 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
144 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 874
  • Pakiranje: Etui

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 874
Tolerancija ravnine mjernog brida 0,002 mm
Materijal dorađen specijalni čelik
Površina faze brunirano (bez odsjaja)
Duljina 75 mm
Pakiranje Etui
Vrsta proizvoda Ravnalo sa zašiljenim vrhom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 460100 75
EAN / GTIN 4045197206503

Opis

Izvedba:

Kaljeni, brušeni i fino lepani precizni mjerni bridovi. Šiljasti završetak omogućava mjerenje i u kutovima, utorima, udubljenjima itd. S plastičnom izoliranom drškom kao zaštita od prelaska topline s ruku.
Od očvrsnutog čelika, oba ruba brunirana (bez odsjaja).

Napomena:

Tolerancija ravnine mjernog brida odnosi se na odstupanje od ±15° prema osi simetrije.
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
    duljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu