Šestar sa šiljkom s vodilicom za podešavanje 150 mm

Artikl br.: 457700 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
162 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina otvora 190 mm
Presjek kraka 9×7 mm
Duljina D (L) 150 mm
Vrsta proizvoda Šestar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 457700 150
EAN / GTIN 4045197206350

Opis

Izvedba:

Čvrsti oblik sa skošenim krakovima, alatni čelik, kovan i brušen. Zglob sa zakovicom. Šiljci, brušeni i kaljeni.