Izvedba:
Mjerni sustav:- Izvanredna točnost mjerenja i pouzdanost zahvaljujući optičkom inkrementalnom mjernom sustavu.
- Sustav zračnih ležajeva za lagano pomicanje bez trzaja.
- Motorizirana mjerna kolica omogućuju jednostavan tijek mjerenja.
- Integrirana punjiva baterija za mjerenje neovisno o mreži.
- Kompenzacija temperature pomoću internih temperaturnih senzora.
Jedinica za upravljanje i prikaz:- Velik i pregledan zaslon osjetljiv na dodir s pozadinskim osvjetljenjem.
- Navođenje kod upravljanja pomoću ikona, koje su razumljive same po sebi, na nekoliko jezika.
- Mogućnost stavljanja dodatnih nultih točki na obradak.
- Može se priključiti dodatna mjerna naprava s Mahr-Connect sučeljem.
- Siguran u budućnosti zbog mogućnosti nadogradnje.
- Automatsko uključivanje Stand-by funkcije (bez gubljenja mjernih vrijednosti).
Funkcije:- Dodir odozdo ili odozgo.
- Širina hrpta, odn. razmak utora uklj. Središte hrpta i utora.
- Promjer provrta ili vratila uklj. središte provrta, odn. vratila.
- Provrti s točkom infleksije (gore ili dolje).
- Vratilo s točkom infleksije (gore ili dolje).
- Obračunati razmake, tj. simetriju.
- Dinamične mjerne funkcije.
- Mjerenje pravokutnosti.
- Mjerenje ravnine.
- Mjerni programi.
- Obrada mjerenih podataka.
- Izravan ispis pomoću USB ili bežičnog pisača.
- Mjerni protokoli u PDF formatu ili mogućnost spremanja kao .csv datoteku.
Dodatno:
- S tipkom za brzo mjerenje i s kotačićem za brzo pomicanje mjernog kliznika i lak početak mjerenja.
- Funkcija brzog načina rada.
- Druge funkcije: Mjerenje u 2D načinu rada, mjerenje stošca, automatski izračun udaljenosti, postavljanje 3. Nulta točka, unos broja ulaza u skladu s ISO (npr. „H7”).
Opseg isporuke:
Uključuje element za upravljanje i prikaz. Nosač br.
445410 vel. T6, mjerni umetak br.
445420 vel. K6/51, blok za namještanje, USB kabel, zaštitni pokrov, napajanje, litij-ionska baterija i upute za rukovanje.
Dodatni pribor:
Garnitura bežičnih pisača br.
499017 vel. PRINTER, iwi radio prijamnik br.
498912 vel. STICK (2 × nužno), garnitura mjernih ticala br.
445400, podatkovni kabel br.
498941 vel. DK-M1, nosač br.
445410 vel. TI, mjerni sat br.
434671.
Napomena:
Sačuvajte originalno pakiranje za siguran transport i ponovno kalibriranje visinomjera.
Warning:
Namjenska upotreba- Za industrijsku i privatnu uporabu.
- Za upotrebu na tvrdim kamenim pločama bez vibracija razreda kvalitete 0 ili 1.
- Upotrebljavati isključivo prema tehničkim podacima.
- Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.
- Zaštićeno prema IP 40 od čvrstih stranih tijela promjera ≥ 1,0 mm.
Nepropisna upotreba- Izbjegavati Vibracije, nagle pokrete, protresanje i udarce.
- Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
- Nemojte izlagati velikoj vrućini, izravnoj sunčevoj svjetlosti ili otvorenom plamenu.
- Kućište otvarajte samo na poklopcu za zamjenu baterije.
- Ne raditi preinake na vlastitu ruku.