Digitalni brzi uređaj za mjerenje unutarnjih utora 10-25 mm

Artikl br.: 438995 10-25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 41,23 € kom.
  • 31,91 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
  • Standard: Tvornička norma
  • Očitavanje: mm / inč
  • Prihvat: Digimatic-sučelje; USB sučelje; Bluetooth sučelje
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: jednokratno podešavanje nulte točke

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Tvornička norma
Korak (namjestiv) 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Očitavanje mm / inč
Granica odstupanja ±0,010 mm
Preciznost ponavljanja 0,005 mm
Prihvat Digimatic-sučelje; USB sučelje; Bluetooth sučelje
IP-klasa zaštite IP 67
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
HM senzorska kugla ⌀ 1 mm
Duljina mjernog kontakta gore Hb 4,4 mm
Duljina mjernog kontakta dolje Hf 4,4 mm
minimalna širina utora 1,5 mm
maksimalna dubina utora 4 mm
maksimalna duljina senzornog kraka L (mjerna dubina) 46 mm
Snaga mjerenja 0,8 N - 1,3 N
Osiguravanje mjerne vrijednosti jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika digitalno
Vrsta proizvoda Brzi uređaj za mjerenja unutarnjih utora.

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 438995 10-25
EAN / GTIN 2050001919328

Opis

Izvedba:

Fiksni i pokretni krakovi uređaja s površinama za postavljanje mjernih kuglica od tvrdog metala. Digitalni prikaz apsolutne vrijednosti. Unosom prednamještene vrijednosti mogu se odrediti odstupanja bilo koje vrijednosti.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Inovativna podloga za punjenje s priborom za priključivanje i uputama za rukovanje.

Dodatni pribor:

Adapter sučelja br. 498954 vel. A3, priključni kabel br. 497440, adapter sučelja br. 498954 vel. A4.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi