Digitalni brzi uređaj za mjerenje unutarnjih utora 30-50 mm

Artikl br.: 438965 30-50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 31,91 € kom.
  • 41,23 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
  • Standard: Standard proizvođača
  • Očitavanje: mm / cola
  • Prihvat: Sučelje za Digimatic; Bluetooth prihvat; Sučelje za Digimatic
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: jednokratno podešavanje nulte točke

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 30 mm - 50 mm
Korak (namjestiv) 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Očitavanje mm / cola
Granica odstupanja 0,03 mm
Preciznost ponavljanja 0,01 mm
Prihvat Sučelje za Digimatic; Bluetooth prihvat; Sučelje za Digimatic
IP-klasa zaštite IP 67
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR3
HM senzorska kugla ⌀ 1 mm
minimalna širina utora 1,2 mm
maksimalna dubina utora 7 mm
maksimalna duljina senzornog kraka L (mjerna dubina) 85 mm
Snaga mjerenja 1,1 N - 1,6 N
Osiguravanje mjerne vrijednosti jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika digitalno
Vrsta proizvoda Brzi uređaj za mjerenja unutarnjih utora.

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 438965 30-50
EAN / GTIN 2050002040953
Broj proizvođača L230

Opis

Izvedba:

Jedan fiksan i 1 pomični krak sa zaobljenim mjernim ticalima od tvrdog metala.Digitalna indikacija apsolutne vrijednosti.
Unosom prednamještenih vrijednosti mogu se odrediti odstupanja bilo koje vrijednosti.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključuje 2 baterije br. 081561 vel. LR3, upute za rukovanje.

Dodatni pribor:

Adapter br. 498954 vel. A2, priključni kabel br. 497440; adapter br. 498954 vel. A5.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi