Brzi uređaj za mjer. unutarnjih utora s dugačkim krakovima 70-120 mm

Artikl br.: 438953 70-120
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 31,91 € kom.
  • 41,23 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
  • Standard: Standard proizvođača

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 70 mm - 120 mm
Očitavanje 0,05 mm
Granica odstupanja 0,05 mm
IP-klasa zaštite IP 65
HM senzorska kugla ⌀ 2 mm
minimalna širina utora 3,3 mm
maksimalna dubina utora 8 mm
maksimalna duljina senzornog kraka L (mjerna dubina) 192 mm
Mjerna tehnika analogno
⌀ mjernog sata 66 mm
Vrsta proizvoda Brzi uređaj za mjerenja unutarnjih utora.

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 438953 70-120
EAN / GTIN 2050001743152

Opis

Izvedba:

1 fiksan i 1 pomični krak sa zaobljenim mjernim ticalima od tvrdog metala. Otklon pomičnog kraka ručice prenosi se na mjerni sat. Rezultat mjerenja može se očitati izravno na satu.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.