Mjerač debljine 0-50 mm

Artikl br.: 438280 0-50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 20,78 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
  • Standard: Standard proizvođača
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Vrsta proizvoda Brzi mjerač debljine
Mjerno područje 0 mm - 50 mm
Očitavanje 0,1 mm
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) 0,08 mm
⌀ mjernih površina 10 mm
Istovar 50 mm
Mjerna tehnika analogno
Pakiranje stabilna kutija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 438280 0-50
EAN / GTIN 4031452200430
Broj proizvođača 20043

Opis

Izvedba:

Mjerač debljine s pritisnom polugom. Čvrsti lakirani okvir. Mjerne površine kaljene i brušene.