Stezna drška za mjerne satove, ⌀ drške h6: 4mm

Artikl br.: 436311 4
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške h6 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške h6 4 mm
Vrsta proizvoda Zatezna drška

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 436311 4
EAN / GTIN 4059192013400
Broj proizvođača 4305885
Proizvođač/odgovorna osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Odgovara:

GARANT br. 436190, HOLEX br. 436341, MarTest br. 436301; 436351; 436401; 436421.