Precizni mjerni sat IP54, zaštićen od udarca 10/58 mm

Artikl br.: 432220 10/58
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 17,49 € kom.
  • 25,33 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 878
Mjerno područje 10 mm
Vrijednost skale 0,01 mm
Očitavanje po okretu kazaljke 1 mm
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) 15 µm
IP-klasa zaštite IP 54
Snaga mjerenja 0,7 N - 1,6 N
⌀ stezne drške h6 8 mm
Mjerna tehnika analogno
⌀ kućišta 58 mm
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Mjerni sat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 432220 10/58
EAN / GTIN 2050001040206
Broj proizvođača 4315000

Opis

Izvedba:

Precizni mjerni satovi sa zaštitom od udaraca, prskanja vodom, ulja i prljavštine. Ticalo je zabrtvljeno gumicom odozdo, zabrtvljeno zaštitnim tuljkom odozgo. Pozadina zabrtvljena, satno staklo i vanjski prsten su tijesno pričvršćeni. ⌀ stezne drške 8 mm h6.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dodatni pribor:

Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi