{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Standard | DIN 863 | |
| Mjerno područje | 6 mm - 8 mm | |
| Očitavanje | 0,001 mm | |
| Očitavanje | mm / cola | |
| Granica odstupanja | 0,004 mm | |
| Dimenzija a | 2,5 mm | |
| Standardna mjerna dubina | 58 mm | |
| Dubina mjerenja s maksimalnim produžetkom | 379 mm | |
| Prihvat | RS232C sučelje; Sučelje za Digimatic | |
| IP-klasa zaštite | IP 54 | |
| Osiguravanje mjerne vrijednosti | jednokratno podešavanje nulte točke | |
| Mjerna tehnika | digitalno | |
| Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
| Opskrba energijom | na bateriju | |
| Broj sadržanih baterija | 1 | |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
| Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |
| Broj artikla | 428830 6-8 | |
| EAN / GTIN | 7630041116953 | |
| Broj proizvođača | 06130105 |