Unutarnji mikrometar 70-100 mm

Artikl br.: 427800 70-100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 31,27 € kom.
  • 41,13 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 863
  • Podjela mjernog bubnja: 1/50

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 863
Mjerno područje 70 mm - 100 mm
Očitavanje 0,01 mm
Podjela mjernog bubnja 1/50 mm
Granica odstupanja 5 µm
Vreteno ⌀ 7 mm
Mjerni bubanj ⌀ 13,5 mm
Mjerna tehnika analogno
Vrsta proizvoda Unutarnji mikrometar u 2 točke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 427800 70-100
EAN / GTIN 4059192005665
Broj proizvođača 4163003

Opis

Izvedba:

Lagana, cijevna konstrukcija otporna na lom. Mjerno vreteno prokaljeno i brušeno. Mjerne površine kaljene i lepane. Upravljački i dijelovi za očitanje mat kromirani. Od mjernog opsega 100 − 125 mm s toplinskom izolacijom i polugom za stezanje učvršćivanja.

Opseg isporuke:

Mjerni vijak u rukavcu.
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
    mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu