{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje | 5 mm - 30 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 5 µm | |
Mjerni bubanj ⌀ | 18 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar |
Broj artikla | 426805 5-30 | |
EAN / GTIN | 4946368019871 | |
Broj proizvođača | 145-185 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Unutarnji mikrometar 5-30 mm
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
307,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
230 dijelovi na zalihi
223,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Granica odstupanja | 5 | 10 |
Mjerno područje | 5 ;30 | 5 ;30 |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 | 1/50 |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija |
Mjerna tehnika | analogno | analogno |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar | Unutarnji mikrometar |