{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mjerni raspon | 25 mm | |
Čeona paralelnost mjernih površina | 1 µm | |
Snaga mjerenja | 1 ±0,2 N | |
⌀ mjernih površina | 6 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Vrsta proizvoda | Račvasta šablona s preciznim indikatorom | |
Težina | 9 kg |
Broj artikla | 424920 0-60 | |
EAN / GTIN | 4059192064624 | |
Broj proizvođača | 5357360 |