Pomično mjerilo s veoma dugačkim mjernim krakovima 500 mm

Artikl br.: 415188 500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 29,79 € kom.
  • 41,23 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
99 dijelovi na zalihi
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX
  • sve dijelove: kaljeno

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 0 mm - 500 mm
Očitavanje 0,05 mm
Podjela 1/20 mm
Granica odstupanja 0,15 mm
Izvedba dijelova za očitavanje mat kromirano
Izvedba mjerne površine kaljeno
Izvedba mjernog kraka ekstra dugački mjerni kljunovi
Duljina kraka 300 mm
⌀ umetka za unutarnje mjerenje 20 mm
Mjerna tehnika analogno
Materijal Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Težina 1,9 kg
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Radionička pomična mjerila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 415188 500
EAN / GTIN 4045197479860

Opis

Izvedba:

Mjerna skala kromirana, bez odsjaja. Mjerne površine kaljene i brušene. Dugi mjerni krakovi za mjerenje velikih obradaka i ⌀ obratka.S preciznim namještanjem. Upušteni i zaobljeni krajevi krakova za unutarnja mjerenja.
S veoma dugačkim mjernim krakovima, bez finog podešavanja.