Digitalno pomično mjerilo IP67 300 mm

Artikl br.: 412733 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 20,41 € kom.
  • 24,06 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
  • Standard: ISO 13385
  • Očitavanje: mm / inč
  • IP-klasa zaštite: IP 67
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: MAHR Reference-Lock sustav
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard ISO 13385
Mjerno područje 0 mm - 300 mm
Očitavanje 0,01 mm
Očitavanje 0,0005 col
Očitavanje mm / inč
Odstupanje mjerenja E MPE ±0,04 mm
IP-klasa zaštite IP 67
Duljina kraka 64 mm
Osiguravanje mjerne vrijednosti MAHR Reference-Lock sustav
Mjerna tehnika digitalno
Materijal Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Univerzalno pomično mjerilo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 412733 300
EAN / GTIN 4059192058302
Broj proizvođača 4103306

Opis

Izvedba:

LCD zaslon izrazitog kontrasta, može se lako očitavati. Induktivni, vodootporni mjerni sustav. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke. Mjerne površine su precizno lepane.
Bez dubinomjera.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi