Digitalno pomično mjerilo sa sustavom AOS i izlazom podataka 300 mm

Artikl br.: 412642 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 24,06 € kom.
  • 20,41 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
159 dijelovi na zalihi
  • Standard: ISO 13385
  • Dubinomjer: kutno 3,7×1,4
  • Prihvat: USB-sučelje; Digimatic sučelje
  • Mjerni postupak mjernog uređaja: elektromagnetski induktivni postupak
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard ISO 13385
Mjerno područje 0 mm - 300 mm
Očitavanje 0,01 mm
Odstupanje mjerenja E MPE ±0,03 mm
Postojeći dubinomjer Da
Dubinomjer kutno 3,7×1,4
Prihvat USB-sučelje; Digimatic sučelje
Duljina kraka 64 mm
Visina znakova na LCD ekranu 9 mm
Mjerni postupak mjernog uređaja elektromagnetski induktivni postupak
Trajanje rada 20000 h
Mjerna tehnika digitalno
Materijal Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Tip baterije Gumb-baterija
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Univerzalno pomično mjerilo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 412642 300
EAN / GTIN 4946368728384
Broj proizvođača 500-205-30

Opis

Izvedba:

Mjerni rezultat prikazuje se preko dobro čitljivih znamenaka (visina 9 mm). Elektromagnetski mjerni sustav AOS (Advanced Onsite Sensor) pruža jaču zaštitu protiv vode i prašine.
  • Apsolutno mjerilo, nije potrebno nuliranje, zahvaljujući tome brže i sigurnije mjerenje.
  • Niska potrošnja energije (20.000 sati neprekidne upotrebe), prikaz stanja baterije.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497080 i art. 497100 s podatkovnom tipkom za prijenos izmjerenih vrijednosti.
Poklopac za baterije br. 412239 vel. B.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi