Digitalno pomično mjerilo sa sustavom AOS i prebacivanjem između mm/col 150 mm

Artikl br.: 412639 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 10,02 € kom.
  • 18,02 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi
  • Standard: ISO 13385
  • Očitavanje: mm / inči
  • Dubinomjer: kutno 3,7×1,4
  • Mjerni postupak mjernog uređaja: elektromagnetski induktivni postupak
  • Materijal: Nehrđajući čelik, INOX

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard ISO 13385
Mjerno područje 0 mm - 150 mm
Očitavanje 0,01 mm
Očitavanje 0,0005 col
Očitavanje mm / inči
Odstupanje mjerenja E MPE ±0,02 mm
Postojeći dubinomjer Da
Dubinomjer kutno 3,7×1,4
Pogonski kotačići Da
Duljina kraka 40 mm
Visina znakova na LCD ekranu 9 mm
Mjerni postupak mjernog uređaja elektromagnetski induktivni postupak
Trajanje rada 20000 h
Mjerna tehnika digitalno
Materijal Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 357
Vrsta proizvoda Univerzalno pomično mjerilo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 412639 150
EAN / GTIN 4946368667751
Broj proizvođača 500-196-30

Opis

Izvedba:

  • Apsolutno mjerilo, nije potrebno nuliranje, zahvaljujući tome brže i sigurnije mjerenje.
  • Niska potrošnja energije (20.000 sati neprekidne upotrebe), prikaz stanja baterije.

Mjerni rezultat prikazuje se preko dobro čitljivih znamenaka (visina 9 mm). Elektromagnetski mjerni sustav AOS (Advanced Onsite Sensor) pruža jaču zaštitu protiv vode i prašine.
S prebacivanjem mm/col.
S kotačićem.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Poklopac za baterije br. 412239 vel. B.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi