ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Digitalno pomično mjerilo IP67 s cilindričnim dubinomjerom i izlazom podataka, mjerno područje: 150mm

Artikl br.: 412618 150

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: DIN 862
  • Očitavanje: mm / inča
  • Dubinomjer: ⌀ 1,5
  • Prihvat: RS232C sučelje; USB-sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 67

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 862
Mjerno područje 0 mm - 150 mm
Očitavanje 0,01 mm
Očitavanje 0,0005 col
Očitavanje mm / inča
Granica odstupanja 0,03 mm
Postojeći dubinomjer Da
Dubinomjer ⌀ 1,5
Prihvat RS232C sučelje; USB-sučelje
IP-klasa zaštite IP 67
Duljina kraka 40 mm
Stand-by način rada Da
Mjerna vrijednost i nulta točka staju sačuvane nakon reaktivacije iz Standby načina rada Da
Mjerna tehnika digitalno
Materijal Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Univerzalno pomično mjerilo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 412618 150
EAN / GTIN 4045197406217
Broj proizvođača 412618 150
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Digitalni zaslon izrazitog kontrasta za lako očitavanje. Pomično mjerilo je neosjetljivo na vodu, rashladno sredstvo, ulje i prašinu − čak i kad je spojen podatkovnim kabelom. Nakon 20 minuta sustav se automatski prebacuje u štedni režim rada, a ponovno se aktivira jednostavnim pomicanjem klizača. Pritom ostaju zadržani mjerna vrijednost i nul točka. Mjerne površine su precizno lepane.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948, priključak za tipkovnicu art. 498963.