{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6316 | |
Standard | DIN 6316 | |
Širina proreza | 7 mm | |
ukupna duljina | 60 mm | |
Visina H | 20 mm | |
visina H2 | 10 mm | |
širina | 20 mm | |
za stezne vijke | M6 | |
Vrsta proizvoda | Stezaljka |
Broj artikla | 371800 7X60 | |
EAN / GTIN | 4020772071028 | |
Broj proizvođača | 71027 |