Stega za stezanje oblika 40X32 mm

Artikl br.: 370089 40X32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina B 50 mm
⌀ D2 7,4 mm
Visina H 42 mm
Maksimalna dubina obrade T 10 mm
Sila stezanja 2,5 kN
maskimalan okretni moment 7,5 Nm
Vrsta proizvoda Stezač klina

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370089 40X32
EAN / GTIN 2050001962096
Broj proizvođača K1169.32040

Opis

Izvedba:

  • Moguće je stezanje 2 obratka.
  • Maksimalni stezni hod 0,5 mm.

Materijal:

Stezni klinovi od poboljšanog čelika.

Opseg isporuke:

Uključuje stezni prsten za obradu.