Cilindrični natezač 1

Artikl br.: 370076 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

H1 42 mm
visina H2 10 mm
B 11 mm
⌀ D 16 mm
⌀ D1 10 mm
⌀ D2 11 mm
⌀ D3 6,5 mm
Fmaks. 4,8 kN
Vrsta proizvoda Natezač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370076 1
EAN / GTIN 4059245030828

Opis

Izvedba:

Kompletno od kaljenog i bruniranog čelika.
Glava vijka oslonjena na natezač tijekom montaže.

Upotreba:

Izravno pričvršćivanje vijkom u postojeći provrt u rasteru bez upuštanja.
Za stezanje obradaka na malom prostoru.
Za stezanje obradaka na malom prostoru.
Za ugradnju u pojedinačne uređaje za stezanje.

Dodatni pribor:

Opruge i cilindarski vijci na zahtjev