Stezne kuke, brušene M16 8

Artikl br.: 370074 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 8
H1 75 mm
visina H2 36 mm
Duljina 1 50 mm
Fmaks. 38 kN
maskimalan okretni moment 147 Nm
⌀ Dh7 32 mm
Vrsta proizvoda Stezni klinovi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370074 8
EAN / GTIN 2050001962034
Broj proizvođača K0014.316150

Opis

Upotreba:

Za stezanje obradaka na malom prostoru.
Za veće stezne sile i veću stabilnost.