Nasadna čeljust bez stupnja 50

Artikl br.: 363037 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

b1 50 mm
Visina čeljusti h 24 mm
visina h2 8 mm
Duljina čeljusti l 40 mm
Duljina l1 3 mm
Težina 0,22 kg
odgovaraju kodu boja Xtric 50
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 363037 50
EAN / GTIN 4062406592042

Opis

Izvedba:

Glatke čeljusti bez stupnjeva.