Osnovni modul centrične stege Xtric, tip: 50XSE

Artikl br.: 363000 50XSE
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
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Xtric
Maksimalna sila stezanja do 16 kN
Težina 2,215 kg
L 96 mm
B 50 mm; 80 mm
Visina H 35 mm
Stezni raspon S1 0 mm - 22 mm
Stezni raspon S2 49 mm - 65 mm
Uzdužni utor 20 mm
maskimalan okretni moment 40 Nm
Dimenzije širine ključa 7 mm; 3 mm
Donja strana mjerača 52 mm
Kod boje za odgovarajući pribor Xtric 50
Vrsta proizvoda Strojni škripac

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 363000 50XSE
EAN / GTIN 4067263161035
Broj proizvođača 363000 50XSE
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Vrlo dobra pristupačnost i savršena simetričnost.
  • U potpunosti kaljeno s fino glodanom donjom stranom.
  • Stega za sirove i gotove dijelove s najminimalnijm otpacima čeljusti/obratka.
  • Uključujući rupe za sustav za pozicioniranje LANG, prilagodljiv na GARANT ZeroClamp i Erowa ITS148 (vel. 50 i 80) s pomoću spojne pločice.
  • Mijenjanje čeljusti bez alata. Okretanjem čeljusti moguće je promijeniti stezno područje.
  • Sučelje za automatizaciju.
  • Genijalan sustav za brzu izmjenu čeljusti bez alata.
  • Sila stezanja do 25 kN pri okretnom momentu od 90 Nm.
  • Brzo i intuitivno upravljanje.
  • Preciznost ponavljanja <0,01 mm.
  • Skala za prethodno pozicioniranje steznih modula.
  • Matica za vreteno s ili bez funkcije njihanja.
  • Stezni rub za stezne vilice.
  • Alat za centriranje i ključ za brusilicu.

Upotreba:

Idealno za 5-osnu obradu. Centrično stezanje.

Odgovara:

Čeljusti br. 363010363045.

Opseg isporuke:

Osnovna vodilica, vreteno, matice vretena, poklopac vretena br. 363083.

Dodatni pribor:

6-kutni odvijač br. 627424 vel. 5, ključ s dvije čeone rupe br. 628600 vel. 2, momentni ključ br. 656050, nastavak za nasadni ključ br. 642229, kontinuirano namjestive stege br. 363081 80 i 361165 CS1, GARANT stezni vijak br. 363190, adapterske ploče br. 363079, 363080, 363085. Visinska konzola br. 363090 (u kombinaciji s br. 363079). Stanica za montažu br. 358595 52/96.

Napomena:

Uključujući prilagodbu prikladnu za Erowa ITS50.
Odgovarajuće nasadne čeljusti br. 363010363045 nisu sadržane u opsegu isporuke. Situacija stezanja S2 nastaje zbog okretanja čeljusti. Ispraviti prostore za stezanje kod tipova XS, XSP i H s razmaknutom nasadnom čeljusti.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Stezni uređaj za ugradnju u strojeve za glodanje.
  • Za stezanje obradaka u sirovom stanju ili djelomično obrađenih obradaka.
  • Stezanje različitih obradaka pomoću različitih izvedbi i gornjih čeljusti.
  • Koristiti samo uz ispravnu montažu i potpunu funkcionalnost sigurnosnih i zaštitnih naprava stroja.

Nepropisna upotreba
  • Ne koristiti centričnu stegu za tokarenje.
  • Ne montiraju se komponente koje ne odgovaraju specifikacijama.
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.

Namjenska upotreba
  • Stezni uređaj za ugradnju u strojeve za glodanje.
  • Za stezanje obradaka u sirovom stanju ili djelomično obrađenih obradaka.
  • Koristiti samo uz ispravnu montažu i potpunu funkcionalnost sigurnosnih i zaštitnih naprava stroja.
  • Prilagodba geometriji obradaka moguća kroz različite izvedbe i gornje čeljusti.

Nepropisna upotreba
  • Ne koristiti centričnu stegu za tokarenje.
  • Nemojte stezati centričnu stegu na rubu.
  • Ne montiraju se komponente koje ne odgovaraju specifikacijama.
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.