{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| za tip | 125 | |
| duljina D (L) | 250 mm | |
| Širina B | 154 mm | |
| Visina osnovnog tijela c −0,02 | 85 mm | |
| Razmak između provrta e | 100 mm | |
| Razmak između provrta f | 96 mm | |
| ⌀ svornjaka za centriranje k H7 | 30 mm | |
| Širina utora n H7 | 20 mm | |
| ⌀ upuštanja u | 13 mm | |
| Razmak između provrta x | 125,5 mm | |
| Razmak između provrta y | 200 mm | |
| odgovaraju kodu boja | T-Rex; Centro Gripp | |
| Vrsta proizvoda | Konzola |
| Broj artikla | 361230 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364401456 | |
| Broj proizvođača | 6921885009042 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |