Adapterska ploča, za tip: 360

Artikl br.: 361170 360
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Izvedba: Stezni sistem s nultom točkom

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Xpent
Izvedba Stezni sistem s nultom točkom
duljina D (L) 362 mm
Širina B 342 mm
Visina H 54,4 mm
Visina H1 26 mm
Težina 28 kg
Broj ZC rupa 4
odgovaraju kodu boja Xpent0
Vrsta proizvoda Adapterska ploča

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 361170 360
EAN / GTIN 4045197849366
Broj proizvođača 361170 360
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Upotreba:

Za optimalno pričvršćivanje 5-osne stege na stezni sustav s nultom točkom. Priključni razmak 200 mm.

Odgovara:

Garnitura 5-osnih stega br. 361100 i osnovna vodilica br. 361115.

Opseg isporuke:

Uključuje steznu vodilicu s cilindričnim vijcima.

Dodatni pribor:

Stezni vijak br. 360025 vel. 18M16 i vel. 18M16/138

Napomena:

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.